Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optischer Drehgeber, 5 V, Impulse 50, RECW20D-50-201-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optischer Drehgeber, 5 V, Impulse 50, RECW20D-50-201-1
Optischer Drehgeber, 5 V, Impulse 50, RECW20D-50-201-1
Artikel-Nr.:
     4502-75E615
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     RECW20D-50-201-1
EAN/GTIN:
     4099889455816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental optisch
drehgeber inkremental
Inkrementale Drehgeber Typ Copal RESW.../RECW. Einsetzbar als manuell bedienbarer Encoder mit oder ohne Rasterfunktion; Ausgangswellen: rechteckig, Auflösung: 25 oder 50 Impulse pro Umdrehung, kompakte Bauform, Durchmesser: nur 20 mm, mit Frontplatten-Dichtungsring, Eingangsspannung: 5,0 VDC ±5,0 %, Eingangsstrom: 50 mA max., Ausgangssignal High/Low: mind. +4,5 V/max. +0,5 V. Typ: RECW20D-50, mit Raster, 50 Impulse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Optischer Drehgeber
Ausgangssignal:
4,5 V
Spannung:
5 V
Impulse pro Umdrehung:
50
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.01206 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Drehgeber, Encoder, Optische Drehgeber, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 12,30*
€ 17,85*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 13,62*
€ 29,60*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 27,67*
€ 45,62*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 15 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 150 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.