Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIDEC COMPONENTS RECW20D-50-201-1 INKREMENTALGEBER, 2 KANÄLE, 50PPR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3498744
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     RECW20D-50-201-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental optisch
drehgeber inkremental
Produktpalette: REC
  • Encoder-Typ: Inkremental
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Encoder-Technologie: Optisch
  • Encoder-Montage: Panelmontage
  • Schaft: Rundes Endteil
  • Anzahl der Rastungen: 0 Rastungen
  • Drucktaster: Ohne Drucktaster
  • Encoderausgang: Quadratur
  • IP-Schutzart: IP40
  • Encoderauflösung: 50 PPR
  • Anschluss: Anschlussdrähte
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Drehzahl, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Länge der Welle: 9 mm
  • Ausrichtung: Horizontal
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Drehgeber, Encoder, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, NIDEC COMPONENTS, RECW20D-50-201-1, 3498744, 349-8744
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 12,27*
    € 17,65*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 13,66*
    € 29,68*
    1
    € 6,90*
    ab € 27,75*
    € 45,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,68*
    € 35,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,24*
    € 34,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,87*
    € 31,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,38*
    € 29,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,47*
    € 27,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,50*
    € 25,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,90*
    € 22,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,99*
    € 20,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,65*
    € 19,81
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 16,32*
    € 19,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,66*
    € 16,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.