Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Bussmann Feinsicherung / 30A 30 x 57mm 415V ac Keramik gG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Bussmann Feinsicherung / 30A 30 x 57mm 415V ac Keramik gG
Eaton Eaton Bussmann Feinsicherung / 30A 30 x 57mm 415V ac Keramik gG
Artikel-Nr.:
     108EL-1821550
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     30LR85
EAN/GTIN:
     5027590476102
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 30A
Sicherungsgröße = 30 x 57mm
Betriebsspannung = 415V ac
Gehäusematerial = Keramik
Betriebsklasse = gG
Serie = Eaton Bussmann

Haustechnik-Sicherungseinsatz, LV, 30 A, 415 V ac, 30 x 57 mm, gL/gG
Weitere Informationen:
Strom:
30A
Sicherungsgröße:
30 x 57mm
Betriebsspannung:
415V ac
Gehäusematerial:
Keramik
Betriebsklasse:
gG
Serie:
Eaton Bussmann
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, NH-Sicherung, eaton feinsicherung, feinsicherung, 1821550, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Eaton, 30LR85, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 8,79*
€ 10,64*
26 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 10,00*
€ 12,03*
20
€ 5,95*
ab € 10,73*
€ 12,90*
1
€ 5,46*
ab € 9,52*
€ 13,71*
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 11,76*
€ 14,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 212,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.