Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Bussmann Feinsicherung / 125A 22 x 58mm 400V ac Keramik aM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Bussmann Feinsicherung / 125A 22 x 58mm 400V ac Keramik aM
Eaton Eaton Bussmann Feinsicherung / 125A 22 x 58mm 400V ac Keramik aM
Artikel-Nr.:
     108EL-1818876
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     C22M125
EAN/GTIN:
     5059045160083
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 125A
Sicherungsgröße = 22 x 58mm
Betriebsspannung = 400V ac
Gehäusematerial = Keramik
Betriebsklasse = aM
Serie = Eaton Bussmann
Sicherung Standard = IEC

Eaton Bussmann®-Serie an zylindrischen Sicherungseinsätzen, Klasse gG/gL und aM, sind für industrielle Anwendungen geeignet.Sicherungseinsatz, LV, 125 A, 400 V ac, 22 x 58 mm, aMKompaktes Design Einbau ohne Werkzeug Geringe Temperaturerhöhung Erhältlich mit Schließhaken Kompatibel mit Eaton Bussmann-Serie an modulare Sicherungshaltern
Weitere Informationen:
Strom:
125A
Sicherungsgröße:
22 x 58mm
Betriebsspannung:
400V ac
Gehäusematerial:
Keramik
Betriebsklasse:
aM
Serie:
Eaton Bussmann
Sicherung Standard:
IEC
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eaton feinsicherung, feinsicherung, 1818876, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Eaton, C22M125, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.