| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1816188 Herst.-Nr.: CRSGS-M6 EAN/GTIN: 4052568080648 |
| |
|
| | |
| Passend für Bohrungsgröße = 6mm Zur Verwendung mit = Kugelförmiger Schwenkzylinder Serie = CRSGS Produkttyp = Kolbenstangen-Öse
Festo Rod ClevisDer Festo Stab-Gabelkopf ist ein Gabelkopf aus hochlegiertem Stahl für Befestigungsbolzen, Gabelkopf, Mutter, Schloss. Es ist korrosions- und säurebeständig. Dieser Gabelkopf passt auf eine Stangengröße von 6 mm.Eigenschaften und Vorteile• Umgebungstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 85 °C. • Korrosionsbeständigkeit der Klasse 1 (geringe Korrosionsbeanspruchung)Zertifizierungen• ISO8140 • DIN 71752 Weitere Informationen: | | Passend für Bohrungsgröße: | 6mm | Zur Verwendung mit: | Kugelförmiger Schwenkzylinder | Serie: | CRSGS | Produkttyp: | Kolbenstangen-Öse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gelenkkopf, Schwenkbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenkflansch Pneumatikzylinder, Schwenkgabelbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenklager Pneumatikzylinder, Zylinder-Schwenkbefestigung, festo gabelkopf m6, schwenkbefestigung pneumatikzylinder, festo schwenkbefestigung pneumatikzylinder, 1816188, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Festo, CRSGSM6, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 31,38* | € 41,26* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 31,99* | € 41,98* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 32,46* | € 43,20* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 41,09* | € 54,94* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 46,06* | € 59,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|