| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568080648 Herst.-Nr.: 195580 EAN/GTIN: 4052568080648 |
| |
|
| | |
| Gelenkkopf CRSGS-M6 mit Sechskantmutter, für sphärisch schwenkbare Zylinderbefestigung (kolbenstangenseitig), nach DIN ISO 8139. Baugröße=M6, Basierend auf Norm=ISO 12240-4, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=3 - starke Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=29 g Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | CRSGS | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | hochlegierter Stahl | Baugröße: | M6 | Produktgewicht: | |G | Werkstoff Mutter: | hochlegierter Stahl | Basierend auf Norm: | ISO 12240-4 | Werkstoff Innenring: | hochlegierter Stahl | Werkstoff Außenring: | hochlegierter Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 31,50* | € 41,17* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 31,96* | € 41,92* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 32,49* | € 43,21* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 45,71* | € 58,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|