| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1810358 Herst.-Nr.: 9200-25ML EAN/GTIN: 0779008920008 |
| | |
|
| | |
| Klebertyp = Epoxidklebstoff Materialkompatibilität = Metall, Kunststoff Produktform = Flüssig Gebinde Typ = Doppelkartusche Verpackungseinheit = 25 ml Aushärtungszeit = 48 h Betriebstemperatur max. = +150°C Spezifisches Gewicht = 1.25
9200 ist ein gehärteter, zweiteiliger Epoxidkleber, der entwickelt wurde, um langlebige, belastbare Gelenke zu erzeugen. Es haftet stark auf einer Vielzahl von Materialien, an denen es schwierig ist, eine Verbindung herzustellen, einschließlich Glas, Keramik, Metallen, technischen Thermoplasten und Duroplast-Laminaten, wie SMC (Blechformverbundmasse) und GRP (glasfaserverstärkte Kunststoffe). Es erzeugt robuste vibrationsfeste Verbindungen und ist besonders nützlich für das Verbinden von unterschiedlichen Materialien, die thermische Zyklusbelastungen ausgesetzt sind. Dieses Produkt bietet außerdem eine ausgezeichnete elektrische Isolierung und schützt vor statischen Entladungen, thermischen Stößen, galvanischer Korrosion, Umgebungsfeuchtigkeit, Salzwasser, Pilzen und vielen rauen Chemikalien. Es ist glatt, nicht durchsackend und thixotrop, sodass es sich hervorragend für den Einsatz auf senkrechten Oberflächen und für die Spaltfüllung eignet. Es ist auch nützlich zum Vergießen von Elektronik in Gehäusen mit Lücken, in denen ein nicht thixotropes Kapselmittel durchfließen würde. Weitere Informationen: | | Klebertyp: | Epoxidklebstoff | Materialkompatibilität: | Metall, Kunststoff | Produktform: | Flüssig | Gebinde Typ: | Doppelkartusche | Verpackungseinheit: | 25 ml | Aushärtungszeit: | 48 h | Betriebstemperatur max.: | +150°C | Spezifisches Gewicht: | 1.25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, kunststoffkleber kartusche, komponentenkleber, 1810358, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Klebstoff, MG Chemical, 920025ML, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Adhesives |
| | |
| |