Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wärmeleitpaste Silikon, 5.2W/m·K, max. +130°C, 20g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1805309
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1805309
EAN/GTIN:
     5059044067819
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
rs pro wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
wärmeleitpaste 20g
Wärmeleitfähigkeit = 5.2W/m·K
Material = Silikon
Betriebstemperatur max. = +130°C
Betriebstemperatur min. = -20°C
Physikalischer Zustand = Paste
Betriebstemperaturbereich = -20 → +130 °C

RS PRO 10
Weitere Informationen:
Wärmeleitfähigkeit:
5.2W/m·K
Material:
Silikon
Betriebstemperatur max.:
+130°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Physikalischer Zustand:
Paste
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +130 °C
Weitere Suchbegriffe: 1805309, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, RS PRO, GCS052SM820g, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Grease
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 15 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.