Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wärmeleitpaste Silikon, 2W/m·K, max. +200°C, 55 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1805301
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1805301
EAN/GTIN:
     5059045084891
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silicon
Silikon
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Wärmeleitfähigkeit = 2W/m·K
Material = Silikon
Betriebstemperatur max. = +200°C
Betriebstemperatur min. = -50°C
Verpackungsgröße = 55 ml
Betriebstemperaturbereich = –50 → +200 °C

RS PRO 1805301 Silikonkitt für thermische Verbindung, 2,0W/mKStark komprimierbar, Nicht aushärtend, Auspump-beständig, Langzeitstabilität, Elektrische Isolierung, Siloxan-flüchtige D4 ∼ D20 0 % Anwendungen Akkupacks, Akkugehäuse, Netzteile, Netzkabel-Steckverbinder. Kfz-ECU (elektronische Steuergeräte), Netzteile, Mikroprozessoren, Anzeigen und Unterhaltungselektronik.Konsistenz / ViskositätEs handelt sich hierbei um ein Silikonkitt Material, bitte beachten Sie die dadurch vorhandenen Produkteigenschaften (z.B. nicht dünn auftragbar)
Weitere Informationen:
Wärmeleitfähigkeit:
2W/m·K
Material:
Silikon
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Verpackungsgröße:
55 ml
Betriebstemperaturbereich:
–50 → +200 °C
Weitere Suchbegriffe: 1805301, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, RS PRO, GSCSP2055ml, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Grease
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.