Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique Sensors M18 Näherungssensor PNP 12 → 48 V dc / 200 mA, zylindrisch 5 mm, IP68, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1799907
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XS518BLPAL2
EAN/GTIN:
     3389119046657
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gewindegröße = M18 x 1
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 5 mm
Anschlusstyp = Kabel
IP Schutzart = IP68, IP69K
Länge = 62mm
Breite = 18mm
Gleichspannung max. = 48V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Schaltfrequenz max. = 2kHz
Betriebstemperatur min. = -25°C

Induktive Näherungssensoren (XS) und kapazitive Näherungssensoren (XT Bereich) für kontaktlose Erkennung von Metallobjekten bis 60 mm. Erstklassige Qualität und Immunität gegen raue Industrieumgebungen.Induktiver Sensor XS5 M18 - L: 62 mm - Messing - Sn5mm - 12.48 V dc - Kabel 2 m
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gewindegröße:
M18 x 1
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
5 mm
Anschlusstyp:
Kabel
IP Schutzart:
IP68, IP69K
Länge:
62mm
Breite:
18mm
Gleichspannung max.:
48V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Schaltfrequenz max.:
2kHz
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, schneider electric induktiver näherungsschalter pnp, näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver näherungsschalter pnp, 1799907, Automation, Sensoren, Telemecanique Sensors, XS518BLPAL2, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 29,71*
€ 37,91*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,76*
€ 38,01*
Frei Haus
ab € 30,33*
€ 38,60*
€ 5,95*
ab € 30,73*
€ 39,23*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,23*
€ 42,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.