Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C224C62 Herst.-Nr.: XS518BLPAL2 EAN/GTIN: 3389119046657 |
| |
|
| | |
| Näherungsschalter ind DC Ø18x62mm Kabel PNP 5mm 12-48V bündig 2000Hz Zyl Gew XS518BLPAL2 Weitere Informationen: | | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: | 1 | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: | 0 | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: | 1 | Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: | 0 | Art der Betätigung: | metallisches Target | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer | Ausführung der Schnittstelle: | ohne | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | ohne | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 0 - 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: | 0 - 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC: | 12 - 48 V | Beschichtung Gehäuse: | vernickelt | Breite des Sensors: | 0 mm | Durchmesser Sensor: | 18 mm | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Höhe des Sensors: | 0 mm | Länge des Sensors: | 62 mm | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 200 mA | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | bündig | Performance Level nach EN ISO 13849-1: | ohne | SIL nach IEC 61508: | ohne | Schaltabstand: | 5 mm | Schaltfrequenz: | 2000 Hz | Spannungsart: | DC | Störfestigkeit gegen magnetische Felder: | störfest gegen magnetisches Gleichfeld | Versorgungsspannung: | 12 - 48 V | Werkstoff des Gehäuses: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 29,71* | € 37,91* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 29,76* | € 38,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 30,33* | € 38,60* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 30,73* | € 39,23* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 32,10* | € 40,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|