Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 293D106X9010A2TE3 Tantal-Kondensator SMD 10 µF 10 V/DC 0.1% (L x B x H) 3.2 x 1.6 x 1.6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     615-V547623
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     293D106X9010A2TE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
1.6 mm
Länge:
3.2 mm
Breite:
1.6 mm
Nennspannung:
10 V/DC
Typ:
293D106X9010A2TE3
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C
Bauform:
1206
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
0.1 %
Elektr. Kapazität:
10 µF
Betriebstemperatur (max.):
125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Tantal-Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2000
2000
Frei Haus
ab € 0,0861*
€ 0,1188*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0813*
€ 0,1203*
10
€ 5,90*
ab € 0,0532*
€ 0,2794*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1203*
€ 0,1432
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1117*
€ 0,1329
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1067*
€ 0,127
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1025*
€ 0,122
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491A106K010AT
ab € 0,0673*
Ähnlich
Kemet
T491A106K016AT
ab € 0,087*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA106K010RNJ
ab € 0,0662*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA106K016RNJ
ab € 0,0645*
Ähnlich
Vishay
293D106X96R3A2TE3
ab € 0,0659*
Ähnlich
Vishay
293D106X0010A2TE3
ab € 0,0867*
Ähnlich
Vishay
293D106X9016A2TE3
ab € 0,0672*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.