Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 10uF; 10VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-293D106X9010A2TE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     293D106X9010A2TE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 10V DC
Kondensatorenserie: Tantamount
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2000
2000
Frei Haus
ab € 0,0859*
€ 0,1164*
100
€ 4,00*
ab € 0,0813*
€ 0,1202*
2000
Frei Haus
ab € 0,0914*
€ 0,1252*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0532*
€ 0,2793*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2793*
€ 0,33237
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1223*
€ 0,14554
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1136*
€ 0,13518
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0672*
€ 0,07997
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,793* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491A106K010AT
ab € 0,0671*
Ähnlich
Kemet
T491A106K016AT
ab € 0,0869*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA106K016RNJ
ab € 0,0614*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA106K010RNJ
ab € 0,0661*
Ähnlich
Vishay
293D106X9016A2TE3
ab € 0,0672*
Ähnlich
Vishay
293D106X96R3A2TE3
ab € 0,0662*
Ähnlich
Vishay
293D106X0010A2TE3
ab € 0,0866*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.