Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon OptiMOS™ 5 BSC016N06NSATMA1 N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 100 A 139 W, 8-Pin TDSON


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon OptiMOS™ 5 BSC016N06NSATMA1 N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 100 A 139 W, 8-Pin TDSON
Artikel-Nr.:
     108EL-1787491
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSC016N06NSATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
leistungs-mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 100 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = TDSON
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 2,4 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Verlustleistung max. = 139 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 5mm
Höhe = 1.1mm

Leistungs-MOSFETs Infineon OptiMOS™5
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
100 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
TDSON
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
2,4 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Verlustleistung max.:
139 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
5mm
Höhe:
1.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1787491, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, BSC016N06NSATMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.009,50*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 1,2019* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.217,50*
€ 7.398,825
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.171,10*
€ 7.343,609
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.054,00*
€ 7.204,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.009,50*
€ 7.151,305
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.