Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Bürsten-Getriebemotor bis 2 Nm, 24 V dc / 3 W, Wellen-Ø 6mm, 54.2mm x 79.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet Bürsten-Getriebemotor bis 2 Nm, 24 V dc / 3 W, Wellen-Ø 6mm, 54.2mm x 79.6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1785011
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     82869014
EAN/GTIN:
     5059040024281
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürsten-Getriebemotor
Leistung = 3 W
Abtriebsdrehzahl = 13 U/min
Schaftdurchmesser = 6mm
Abtriebsdrehmoment max. = 2 Nm
Getriebekopftyp = Eiförmig
Abmessungen = 79,6 x 54,2 x 65,7 mm
Länge = 79.6mm
Breite = 54.2mm
Tiefe = 65.7mm
Gehäusemontage = Eisenkern

Getriebemotoren, Serie RPT5. Anschluss über axiale Kabelschuhe 2,8mm Lager aus gesinterter Bronze
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürsten-Getriebemotor
Leistung:
3 W
Abtriebsdrehzahl:
13 U/min
Schaftdurchmesser:
6mm
Abtriebsdrehmoment max.:
2 Nm
Getriebekopftyp:
Eiförmig
Abmessungen:
79,6 x 54,2 x 65,7 mm
Länge:
79.6mm
Breite:
54.2mm
Tiefe:
65.7mm
Gehäusemontage:
Eisenkern
Weitere Suchbegriffe: Stirnradgetriebe, crouzet getriebemotor, stirnradgetriebe, getriebemotor 2nm, 1785011, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Crouzet, 82869014, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 87,68*
€ 114,67*
€ 5,90*
ab € 87,76*
€ 119,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,67*
€ 136,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,52*
€ 118,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electromen
EM185
ab € 128,93*
Zubehör
Maxon
403112
ab € 256,86*
Zubehör
RS Pro
3132122
ab € 159,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.