Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Bürsten-Getriebemotor bis 50 Ncm, 24 V dc / 3 W, Wellen-Ø 5mm, 35.4mm x 78.9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet Bürsten-Getriebemotor bis 50 Ncm, 24 V dc / 3 W, Wellen-Ø 5mm, 35.4mm x 78.9mm
Crouzet Bürsten-Getriebemotor bis 50 Ncm, 24 V dc / 3 W, Wellen-Ø 5mm, 35.4mm x 78.9mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1784709
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     82862206
EAN/GTIN:
     5059040022744
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürsten-Getriebemotor
Leistung = 3 W
Abtriebsdrehzahl = 1,5 U/min
Schaftdurchmesser = 5mm
Abtriebsdrehmoment max. = 50 Ncm
Getriebekopftyp = Spur
Länge = 78.9mm
Breite = 35.4mm
Gehäusemontage = Eisenkern

Getriebemotoren, Serie RPT5. Anschluss über axiale Kabelschuhe 2,8mm Lager aus gesinterter Bronze
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürsten-Getriebemotor
Leistung:
3 W
Abtriebsdrehzahl:
1,5 U/min
Schaftdurchmesser:
5mm
Abtriebsdrehmoment max.:
50 Ncm
Getriebekopftyp:
Spur
Länge:
78.9mm
Breite:
35.4mm
Gehäusemontage:
Eisenkern
Weitere Suchbegriffe: crouzet getriebemotor, getriebemotor, getriebemotor 0,5nm, 1784709, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Crouzet, 82862206, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,44*
€ 148,09*
Lager 108
Frei Haus
ab € 105,77*
€ 163,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,29*
€ 194,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,17*
€ 190,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,49*
€ 168,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,36*
€ 155,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 123,12*
€ 146,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 115,86*
€ 137,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maxon
250521
ab € 299,95*
Zubehör
Maxon
403112
ab € 239,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.