Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Bürsten-Getriebemotor bis 50 Ncm, 12 V dc / 3 W, Wellen-Ø 5mm, 35.4mm x 68.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet Bürsten-Getriebemotor bis 50 Ncm, 12 V dc / 3 W, Wellen-Ø 5mm, 35.4mm x 68.1mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1784591
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     82862002
EAN/GTIN:
     5059040024496
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
Versorgungsspannung = 12 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürsten-Getriebemotor
Leistung = 3 W
Abtriebsdrehzahl = 140 U/min
Schaftdurchmesser = 5mm
Abtriebsdrehmoment max. = 50 Ncm
Getriebekopftyp = Spur
Länge = 68.1mm
Breite = 35.4mm
Gehäusemontage = Eisenkern

Gleichstromgetriebemotor der Serie 82 862. Gleichstrommotoren der Serie 82 862 von Crouzet mit einem maximalen Abgangsdrehmoment von 0,5 Nm und einem Leistungsbereich von 3 W. Diese Getriebemotoren eignen sich besonders für den Einsatz in Anwendungen wie beispielsweise Ventile, Pumpen, medizintechnische Geräte, Zugangsbarrieren, Drehkreuze, Fahrstuhltüren, Wasseraufbereitung, Reklametafeln und vielen anderen.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürsten-Getriebemotor
Leistung:
3 W
Abtriebsdrehzahl:
140 U/min
Schaftdurchmesser:
5mm
Abtriebsdrehmoment max.:
50 Ncm
Getriebekopftyp:
Spur
Länge:
68.1mm
Breite:
35.4mm
Gehäusemontage:
Eisenkern
Weitere Suchbegriffe: crouzet gleichstrommotor 12 v, crouzet getriebemotor, getriebemotor, 1784591, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Crouzet, 82862002, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,08*
€ 159,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,45*
€ 154,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,24*
€ 137,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electromen
EM185
ab € 127,99*
Zubehör
Maxon
403112
ab € 257,33*
Zubehör
RS Pro
3132122
ab € 159,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.