Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Video-Splitter, 3840 x 2160 1 Videoausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
StarTech.com Video-Splitter, 3840 x 2160 1 Videoausgänge
Artikel-Nr.:
     108EL-1778822
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MSTDP123HD
EAN/GTIN:
     0065030861526
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Anzahl der Videoausgänge = 1
Auflösung max. = 3840 x 2160
Stromversorgung = Netzteil

MSTDP123HD DisplayPort auf HDMI MST Hub Dieses MST-Hub ermöglicht den Anschluss von drei HDMI®-Monitoren an einen Windows®-Laptop oder -Desktop-Computer mit DisplayPort™ (DP) 1.2. Steigern Sie die Produktivität mit mehreren Bildschirmen Die neuesten Computergenerationen sind mobiler als je zuvor, was bedeutet, dass Sie oft weniger Videoausgänge und kleinere integrierte Bildschirme haben. Dieser MST-Hub löst diese beiden Probleme, indem Sie drei zusätzliche Bildschirme an Ihren Computer anschließen können, was das Multitasking erheblich vereinfacht. Konfigurieren Sie Ihre Anzeigen für jede Umgebung Mit dem MST-Hub können Sie Ihren Desktop-Computer durch zusätzliche Monitore erweitern und unterschiedliche Inhalte an jeden Bildschirm senden. Sie können dasselbe Bild auch auf mehreren HDMI-Fernsehern oder Projektoren spiegeln, um Anwendungen wie Digital Signage fernzusehen. Genießen Sie beeindruckende Videoqualität, ohne die Systemressourcen zu belasten MST-Technologie verwendet Ihre vorhandene Grafikkarte, um die Nutzung der Systemressourcen zu minimieren, und gleichzeitig Auflösungen mit Ultra HD 4K zu liefern. Diese beispiellose Leistung macht MST perfekt für hochauflösende Anwendungen wie Grafikdesign, Gaming und medizinische Bildgebung. Hinweis: Wenn Sie eine DisplayPort 1.1-Grafikkarte verwenden, fungiert der MSTDP123HD als Splitter und spiegelt automatisch Ihre Videoquelle auf allen Displays wider. Es gelten Lösungsbeschränkungen. Das MSTDP123HD unterstützt Plug-and-Play-Installation für eine problemlose Einrichtung und wird durch eine 2-jährige StarTech.com-Garantie und kostenlosen lebenslangen technischen Support unterstützt. Eigenschaften und Vorteile: • VESA- und DisplayPort-zertifiziert • Kompatibel mit DP 1.2-Grafikkarten wie AMD Radeon mit Eyefinity Technology • Plug-and-Play-Installation • Maximieren Sie Ihre Produktivität, indem Sie mit dem MST Hub bis zu drei unabhängige Displays an Ihren Computer anschließen • Schließen Sie Ihren DisplayPort-Computer an HDMI-Fernseher, -Monitore oder -Projektoren an, um zusätzliche HDMI-Adapter zu vermeiden • Verbessern Sie die externe Videoleistung mit Unterstützung für Auflösungen bis zu 4K Anwendungen • Verwenden Sie einen Bildschirm für Referenzdaten wie Websites, während Sie auf einem anderen Bildschirm komponieren • Schließen Sie Ihr DP 1.2-Gerät an das Dock an, und fügen Sie drei hochauflösende Displays an Ihrer Workstation hinzu • Erstellen Sie mit Ihrem DisplayPort-Computer eine Panorama-Videowand für HDMI Digital Signage-Anwendungen • Bearbeiten Sie Bilder, Video- oder Audioclips auf drei Displays in beliebiger Ausrichtung oder Auflösung • Perfekt für die Spanning eines Spreadsheets oder Arbeitsblatts über drei Displays, um ein seitliches Scrollen zu vermeiden • Genießen Sie die in Spiele integrierten Panoramaansichten, und zeigen Sie hilfreiche Codes und Walk-Through-Daten auf einem dritten Display gleichzeitig an Was ist enthalten? • DisplayPort auf 3x HDMI MST Hub • Universaler Netzadapter (NA/EU/UK/AU) • Schnellinstallationsanleitung Hinweis MST teilt sich 21,6 Gbit/s über alle angeschlossenen Displays. Höhere Auflösungen können die verfügbare Bandbreite mit den verbleibenden Ports einschränken. Lesen Sie bitte unsere nachfolgende Richtlinie, um eine ideale Auflösung für Ihre Einrichtung zu bestimmen. Bestimmte Grafikadapter haben eine eingeschränkte MST-Unterstützung und werden insgesamt nur auf drei Displays ausgegeben. Wenn mehr als drei Monitore angeschlossen sind, wird der vierte deaktiviert. Einige Monitore schränken die verfügbare Auflösung ein
Weitere Informationen:
Anzahl der Videoausgänge:
1
Auflösung max.:
3840 x 2160
Stromversorgung:
Netzteil
Weitere Suchbegriffe: HDMI Splitter, Monitor Splitter, Video Splitter, Videosplitter, startech adapter displayport, monitor splitter, videosplitter startech, 1778822, Computertechnik und Peripheriegeräte, Audio und Video, Videosplitter und -umschalter, StarTech.com, MSTDP123HD, Computing & Peripherals, Audio & Video, Video Splitters & Video Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 81,43*
€ 101,17*
Frei Haus
ab € 81,56*
€ 101,18*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 84,24*
€ 104,05*
Lager 108
Frei Haus
ab € 84,47*
€ 107,31*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 150,95*
€ 181,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,22*
€ 125,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,47*
€ 100,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.