Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Feinsicherung F / 1A 4.6 x 14.5mm 250V ac Glas


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1778066
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1778066
EAN/GTIN:
     5059045046844
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 1A
Sicherungsgröße = 4.6 x 14.5mm
Charakteristik = F
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Glas
Serie = SGS
Weitere Informationen:
Strom:
1A
Sicherungsgröße:
4.6 x 14.5mm
Charakteristik:
F
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Glas
Serie:
SGS
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, rs pro feinsicherung, 1778066, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, RS PRO, UCSGS1A250V(PF), Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 630,84*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 2.000 Stück (ab € 0,31542* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 766,18*
€ 911,75
pro Box
ab 2 Boxen
€ 756,56*
€ 900,31
pro Box
ab 5 Boxen
€ 720,94*
€ 857,92
pro Box
ab 10 Boxen
€ 669,63*
€ 796,86
pro Box
ab 500 Boxen
€ 630,84*
€ 750,70
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.