Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS CoolMOS MKE38RK600DFELB N-Kanal, SMD MOSFET 600 V / 50 A, 9-Pin SMPD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1775369
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MKE38RK600DFELB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
smd transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 50 A
Drain-Source-Spannung max. = 600 V
Gehäusegröße = SMPD
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 9
Drain-Source-Widerstand max. = 45 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 3.5V
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 23mm
Serie = CoolMOS

N-Kanal-Leistungs-MOSFET, IXYS CoolMOS™
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
50 A
Drain-Source-Spannung max.:
600 V
Gehäusegröße:
SMPD
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
9
Drain-Source-Widerstand max.:
45 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
3.5V
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
23mm
Serie:
CoolMOS
Weitere Suchbegriffe: 1775369, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, MOSFET, IXYS, MKE38RK600DFELB, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
45
Frei Haus
ab € 19,34*
€ 23,84*
1
€ 5,90*
ab € 18,24*
€ 35,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 1.072,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.