Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0.14 mm², 26 AWG 30m Violett PTFE isoliert Ø 0.99mm 7/0,16 mm Litzen UL1213


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Einzeladerleitung 0.14 mm², 26 AWG 30m Violett PTFE isoliert Ø 0.99mm 7/0,16 mm Litzen UL1213
Artikel-Nr.:
     108EL-1770946
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5853 VI005
EAN/GTIN:
     5059039021642
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0.14 mm²
Mantelfarbe = Violett
AWG = 26 AWG
Aderlitzen = 7/0,16 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = PTFE
Betriebsspannung = 600 V
Betriebstemperatur max. = +200°C
Leitermaterial = Kupfer versilbert
Standards = MIL-W-16878/4, NEMA HP-EXBBB, UL1213, VW-1
Isolierungsstärke = 0.3mm
Litzengröße = 0,16 mm

MIL-DTL-16878/4 (Typ E) (600 V), UL AWM 1213, NEMA HP3. Alpha Wire 600 V PTFE-Schaltdraht. Wenn jede Anwendung kritisch ist und Drahtfehler keine Option ist, wählen Sie Alpha Wire PTFE-Anschlussdraht als Lösung. PTFE-Anschlussdraht profitiert von hoher Temperaturbeständigkeit, Chemikalien- und Lösungsmittelbeständigkeit und ausgezeichneten elektrischen Eigenschaften. Dieser 600-V-PTFE-Anschlussdraht kann je nach Anwendung bei Temperaturen von -60 °C bis +200 °C verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. Litzen oder massive versilberte Kupferleiter schützen die Drähte vor Korrosion und erhöhen die Effizienz in heißen und feuchten Umgebungen Farbcodierte Isolierung für leichte Schaltkreisidentifizierung Leicht zu handhaben, abzuisolieren und zu schließen PTFE-Isolierung Erhältlich in Längen von 30,5 m (100 ft) und 305 m (1000 ft). Produktanwendungen. Anschlussdraht kann für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, sei es in einem Schaltschrank, Hochtemperatur-Ofen oder in einer speziellen Werkzeugmaschine. Der FIT-Schrumpfschlauch und das FIT-Drahtmanagementsystem von Alpha Wire können sowohl mit der Alpha Wire Anschlussdrahtserie verwendet werden als auch sind ideal für die Lösung vieler Herausforderungen in der elektrischen und elektronischen Verkabelung.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0.14 mm²
Mantelfarbe:
Violett
AWG:
26 AWG
Aderlitzen:
7/0,16 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
PTFE
Betriebsspannung:
600 V
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Leitermaterial:
Kupfer versilbert
Standards:
MIL-W-16878/4, NEMA HP-EXBBB, UL1213, VW-1
Isolierungsstärke:
0.3mm
Litzengröße:
0,16 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg26, litze, litze lila, 1770946, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 5853VI005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 32,18*
€ 43,68*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,15*
€ 46,39*
€ 5,90*
ab € 29,62*
€ 54,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 46,39*
€ 55,20
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 45,04*
€ 53,60
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 40,84*
€ 48,60
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 37,44*
€ 44,55
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 36,16*
€ 43,03
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 31,15*
€ 37,07
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,03834* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,48*
Zubehör
RS Pro
178513
ab € 24,37*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.