Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron H3DK Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 100h, 12V dc, 2 Kont. Multifunktion, 2-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1770080
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H3DK-M2A DC12
EAN/GTIN:
     5059039367047
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Versorgungsspannung = 12V dc
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen = Einschaltverzögerung
Zeitbereich = 0.1 s → 100h
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max. = 5A
Spannung max. = 12V dc
Schaltkonfiguration = 2-poliger Wechsler
Breite = 79mm
Serie = H3DK
Betriebstemperatur min. = -20°C

DIN-Schienenmontage, 22,5 mm breite Standard-ZeitgeberserieEin großer AC/DC-Versorgungsspannungsbereich (24 bis 240 VAC/DC). Alle Unterserien umfassen Modelle mit 12 VDC-Netzteil. Typ G-Modelle (H3DK-G) umfassen nun Modelle mit 240- bis 440-VAC-Netzteil.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12V dc
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen:
Einschaltverzögerung | Multifunktion
Zeitbereich:
0.1 s → 100h
Anzahl der Kontakte:
2
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max.:
5A
Spannung max.:
12V dc
Schaltkonfiguration:
2-poliger Wechsler
Breite:
79mm
Serie:
H3DK
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionszeitrelais, Multifunktionszähler, Nachlauf-Relais, Nachlaufrelais, Zeitrelais, omron din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, industrierelais 12v, 1770080, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, H3DKM2ADC12, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,58*
€ 62,59*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,68*
€ 66,65*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 55,32*
€ 74,55*
1 Tag
11
€ 14,99*
ab € 57,01*
€ 77,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.