Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION H3DK-M2A DC12 TIMER, MULTIFUNCTION, 5A, 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1870031
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H3DK-M2A DC12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Produktpalette: H3DK-M
  • Zeit, min.: 0.1 s
  • Versorgungsspannung, max.: 12 VDC
  • Timer-Ausgang: Halbleiter
  • Anzahl Timing-Bereiche: 8 Bereich(e)
  • Nennstrom: 5 A
  • Zeit, max.: 1200 h
  • Verbindung / Anschluss: Schraubanschlüsse
  • Timerfunktionen: Multifunktion
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Multifunktionszeitrelais, Multifunktionszähler, Nachlauf-Relais, Nachlaufrelais, Zeitrelais, omron din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, industrierelais 12v, Analoge, Automatisierung, DIN-Schiene, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Timer, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, H3DK-M2A DC12, 1870031, 187-0031
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 47,61*
    € 63,15*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 50,61*
    € 67,20*
    € 8,95*
    ab € 49,56*
    € 67,74*
    Lager 139
    11
    € 14,99*
    ab € 60,37*
    € 80,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 80,24*
    € 95,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 78,25*
    € 93,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 72,58*
    € 86,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,99*
    € 83,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 67,90*
    € 80,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 60,37*
    € 71,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wieland
    WS.005.3542
    ab € 1,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.