Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1765814 Herst.-Nr.: CDP2HDMM2MB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Länge = 2m Video-Anschlusstyp = HDMIHz
USB-C-auf-HDMI-Kabel CDP2HDMM2MB Dieses USB-C™-HDMI®-Adapterkabel bietet eine bequeme Lösung für den direkten Anschluss Ihres DisplayPort über ein USB-Typ-C™-Gerät an Ihren HDMI-Monitor, -Fernseher oder -Projektor. Der Adapter unterstützt eine Anschlussentfernung bis zu 2 m (6 ft.) und funktioniert mit USB-C-Geräten, die den DP-Alt-Modus unterstützen, wie das MacBook, ChromeBook Pixel™ und Dell™ XPS™ Modelle 15 und 13. Er ist außerdem kompatibel mit Thunderbolt™-3-Anschlüssen. Installation ohne Kabelgewirr Dieses Adapterkabel hat eine Länge von 2 m (6 Fuß) und sorgt für eine direkte Verbindung, sodass keine weiteren Adapter und Kabel notwendig sind, um eine ordentliche, professionelle Installation zu gewährleisten. Für den geringeren Längenbedarf bieten wir ein weiteres USB-C-auf-HDMI-Kabel mit 1 m (3 Fuß) Länge an, sodass Sie die richtige Kabellänge für Ihre individuellen Installationsanforderungen wählen können. Problemloser Abschluss mit USB Typ C Aufgrund der Vielseitigkeit und des Komforts des USB-C-Anschlusses an Ihrem Gerät ist die Handhabung dieses Adapterkabels sehr einfach. USB-C ist ein umkehrbarer Steckverbinder, sodass stets eine Verbindung hergestellt wird – egal, in welche Richtung Sie ihn stecken. Dies erspart Ihnen mehrfache Versuche für den korrekten Anschluss Ihres Computers an Ihre Arbeitsstation oder den Hot Desk im Büro. Erstaunliche Bildqualität Mit der vierfachen Auflösung von hochauflösenden 1080p werden Sie von der Bildqualität eines 4K-Monitors oder Fernsehgeräts begeistert sein. Mit diesem Adapterkabel können Sie die in Ihrem USB-C-Anschluss integrierten Videofunktionen bündeln, um die erstaunliche Qualität von Ultra-HD auf Ihrem 4K-Display genießen zu können. Der Adapter ist abwärtskompatibel mit 1080p-Displays, sodass gewährleistet ist, dass der Adapter auch mit HD-Anwendungen zu Hause und im Büro funktioniert. • Das CDP2HDMM2MB bietet 2 Jahre StarTech.com-Garantie und kostenlosen lebenslangen Support. Eigenschaften und Vorteile • Plug-and-Play-Installation • Kein Netzadapter erforderlich • Kompatibel zum 3er-Anschluss von Thunderbolt • Mehr Ordnung mit einem kompakten Adapterkabel von 2 m (6 Fuß) Länge • Störungsfreie Verbindung mit dem umkehrbaren USB-C-Steckverbinder Anwendungen • Schließen Sie einen USB-Computer Typ C an einen HDMI-Projektor oder -Display in Ihrem Klassenzimmer, Hörsaal oder Sitzungssaal an. • Installieren Sie Ihren USB-C-Computer an Ihren Heimarbeitsplatz oder Büro-Hot-Desk, um ihn kompatibel zu Ihrem HDMI-Display zu machen. Was ist enthalten? • USB-C-auf-HDMI-Adapterkabel Anmerkung: Ihr mit USB-C ausgerüstetes Gerät muss Video (DP-alt-Modus) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren. Weitere Informationen:  |  | Länge: | 2m | Video-Anschlusstyp: | HDMIHz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb anschlusskabel, 1765814, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, USB-Videoadapter, StarTech.com, CDP2HDMM2MB, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, USB Video Adapters |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 33,15* | € 43,25* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 34,46* | € 45,05* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 34,87* | € 45,42* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 35,89* | € 46,55* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 36,89* | € 48,98* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|