Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DisplayPort-Kabel A Display-Anschluss B Display-Anschluss - Stecker 1.2, 3m 4K @ 60 Hz max. PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
StarTech.com DisplayPort-Kabel A Display-Anschluss B Display-Anschluss - Stecker 1.2, 3m 4K @ 60 Hz max. PVC
Artikel-Nr.:
     108EL-1765649
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DISPL3M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
displayport kabel
Steckverbinder 1 = Display-Anschluss
Steckverbinder 2 = Display-Anschluss
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
DisplayPort-Version = 1.2
Länge = 3m
Auflösung max. = 4K @ 60 Hz
Außenmantelmaterial = PVC
Mantelfarbe = Schwarz
Schirmung = Aluminium-Mylarfolie mit Geflecht
Litzengröße = 28 AWG

DisplayPort-Kabel DISPL3M Das 3 m lange DISPL3M DisplayPort™ 1.2 Kabel mit Verriegelung stellt eine sichere Verbindung zwischen Ihren mit DisplayPort ausgestatteten Geräten her und bietet eine höhere Leistung als HDMI® oder Dual Link DVI. Das DP-Kabel unterstützt hohe Auflösungen von bis zu 4k x 2k (4096 x 2160) @ 60Hz mit einer maximalen HBR2-Bandbreite von 21,6 Gbps. Das Kabel unterstützt auch Multi-Stream (MST) für die Verkettung mehrerer Monitore und bietet optionale Audiounterstützung. Das DISPL3M wird durch Garantie auf Lebenszeit von StarTech.com für garantierte Zuverlässigkeit unterstützt und gewährleistet, dass digital geschützte Inhalte mit HDCP- und DPCP-Fähigkeit korrekt dargestellt werden. Eigenschaften und Vorteile • Hochauflösende Unterstützung von bis zu 4k x 2k • Unterstützung für High Bit Rate 2 (HBR2)-Bandbreite von bis zu 21,6 Gbit/s • Abwärtskompatibel mit DisplayPort 1.1 • Entwickelt und gefertigt nach DisplayPort-1.2-Standards • Unterstützt neben HDCP auch den Standard DPCP (DisplayPort Content Protection) • Angespritzte Rastverbinder mit Zugentlastung • Verhindert ein versehentliches Trennen Durch Steckverbinderverriegelung • Garantierte Zuverlässigkeit Anwendungen • Anschluss eines DisplayPort-Displays an einen PC oder eine andere DisplayPort-Quelle Was ist enthalten? DisplayPort-Kabel 1.2 mit Verriegelungen, 3 m – Stecker/Stecker Häufig gestellte Fragen Wann sollte ich ein längeres Videokabel statt verwenden Ein Video-Extender? Sie sollten Videokonverter und Extender nur dann verwenden, wenn dies unbedingt erforderlich ist. In vielen Fällen sind die meisten Videokonverter und Extender nicht erforderlich, wenn Sie das richtige Kabel erwerben. In der folgenden Tabelle ist die maximale Kabellänge für gängige Videostandards aufgeführt. DisplayPort - 50 Fuß (15.2m) HDMI ® - 50 Fuß (15.2m) DVI - 50 Fuß (15.2m) VGA - 200 Fuß (76m)
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
Display-Anschluss
Steckverbinder 2:
Display-Anschluss
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
DisplayPort-Version:
1.2
Länge:
3m
Auflösung max.:
4K @ 60 Hz
Außenmantelmaterial:
PVC
Mantelfarbe:
Schwarz
Schirmung:
Aluminium-Mylarfolie mit Geflecht
Litzengröße:
28 AWG
Weitere Suchbegriffe: 1765649, Kabel und Drähte, AV-Kabel, DisplayPort-Kabel, StarTech.com, DISPL3M, Cables & Wires, AV Cables, DisplayPort Cables
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 4,50*
ab € 20,39*
€ 27,90*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,45*
€ 27,93*
Frei Haus
ab € 21,80*
€ 29,64*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,25*
€ 31,32*
3 Tage
4
€ 10,00*
ab € 25,48*
€ 34,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
DISPL2M
ab € 9,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.