Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1760011 Herst.-Nr.: 2TLA020056R2000 M12-C112 EAN/GTIN: 7350024452419 |
| |
|
| | |
| ABB Jokab Kabel mit SteckverbinderDas geschirmte Kabel ABB Jokab M12-C112 mit Steckverbinder ist PVC-beschichtet. Die Leitergröße beträgt 22 AWG. Er verfügt über eine x-Buchse mit Stecker. Das Kabel ist in schwarzer Oxidfarbe erhältlich. Eine Abschirmung ist mit Stift 3 (0 V) am Stecker verbunden.Eigenschaften und Vorteile• Die Länge beträgt 1 m • 5-poliger M12-SteckverbinderAnwendungen• Eden AS-i • EDEN DYN • Lichtvorhänge Focus II • Vital- und Tina-Sicherheitssysteme |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 1,00m, as-i kabel, sensorkabel 1m, 1760011, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, ABB Jokab, 2TLA020056R2000M12C112, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,33* | € 47,48* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,93* | € 48,33* | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 38,27* | € 51,57* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,70* | € 52,78* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 42,74* | € 55,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|