Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - JOKAB 2TLA020056R2000 SENSORKABEL, 5P, M12-BUCHSE/STECKER, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2629935
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA020056R2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Steckverbinder Typ A: M12-Stecker
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Positionen: 5 Positionen
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Steckverbinder Typ B: M12-Buchse
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 1,00m, as-i kabel, sensorkabel 1m, Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, ABB - JOKAB, 2TLA020056R2000, 2629935, 262-9935
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    19 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 37,45*
    € 48,72*
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 38,31*
    € 49,57*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 38,46*
    € 52,84*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 41,59*
    € 53,83*
    26 Tage
    nicht lagernd
    € 5,80*
    ab € 42,21*
    € 54,46*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,84*
    € 62,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,93*
    € 57,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,77*
    € 52,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,08*
    € 50,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,78*
    € 48,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,46*
    € 45,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    2TLA020046R0900
    ab € 35,91*
    Zubehör
    ABB
    2TLA020046R0800 Eva General code
    ab € 20,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.