Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Keramik Trimm-Kondensator, 6pF bis 30pF 100V, 0 → 50%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Keramik Trimm-Kondensator, 6pF bis 30pF 100V, 0 → 50%
Artikel-Nr.:
     108EL-1753546
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1753546
EAN/GTIN:
     5056279109253
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Trimmer Kondensator
Serie = CVN
Spannung = 100V
Dielektrikum = Keramik
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = 0 → 50%
Abmessungen = 5 x 6mm
Anschlussraster = 5.3mm
Anschlussdurchmesser = 0.2mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 6mm
Kapazität max. = 30pF
Betriebstemperatur max. = +85°C

Keramik-Trimmerkondensator von RS ProDer RS Pro Keramik-Trimmkondensator für Durchgangsbohrung ist ein neues Gerät. Er verfügt über eine Nennspannung von 100 V und einen kapazitiven Bereich zwischen 6 pF und 30 pF.Eigenschaften und Vorteile• Anschlussabstand beträgt 5,3 mm • Betriebstemperaturbereiche von -25 °C bis 85 °C.Anwendungen• Elektrische und elektronische Geräte • KommunikationsgeräteZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Serie:
CVN
Spannung:
100V
Dielektrikum:
Keramik
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
0 → 50%
Abmessungen:
5 x 6mm
Anschlussraster:
5.3mm
Anschlussdurchmesser:
0.2mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
6mm
Kapazität max.:
30pF
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Trimmerkondensator, Trimmkondensator, rs pro trimmkondensator, trimmer kondensator, keramikkondensator 100v, 1753546, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Variable Trimmkondensatoren, RS PRO, CVN6300, Passive Components, Capacitors, Variable Trimmer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1932* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,50*
€ 17,255
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 11,90*
€ 14,161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,44*
€ 13,6136
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,10*
€ 9,639
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,23*
€ 7,4137
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.