Eigenschaften * Keramik: NP0 (Klasse I), X7R (Klasse II) * Hohe elektrische Präzision und Stabilität der Keramik * insbesondere bei NP0 * Hochleistungskeramik * Betriebstemperatur: -55 °C bis + 125...
Keramik-Kondensator, 12101U0R5BAT2A, AVX Die Kondensatoren der Serie "U" sind C0G (NP0)-Chipkondensatoren, die speziell für "Ultra"-niedrigen ESR für Anwendungen im Kommunikationsmarkt entwickelt w...
Eigenschaften * Keramik: NP0 (Klasse I), X7R (Klasse II) * Hohe elektrische Präzision und Stabilität der Keramik * insbesondere bei NP0 * Hochleistungskeramik * Betriebstemperatur: -55 °C bis + 125...
Betriebstemperatur, min.: -55 °C Qualifikation: AEC-Q200 Anschlussabstand: 5.08 mm Produktpalette: SkyCap AR Series Produktbreite: 3.175 mm Betriebstemperatur, max.: 125 °C Kondensatoranschlüsse: P...
Kapazitätstoleranz: ± 10% Spannung (DC): 100 V Betriebstemperatur, min.: -55 °C SVHC: Lead Produktbreite: 2.54 mm Betriebstemperatur, max.: 125 °C Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded ...
Keramikkondensator, Typ=C3216X7S2A225K160AB, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=1.6 mm, Kapazität=2.2 µF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=100 V, Anschl...
Eigenschaften * Keramik: NP0 (Klasse I), X7R (Klasse II) * Hohe elektrische Präzision und Stabilität der Keramik * insbesondere bei NP0 * Hochleistungskeramik * Betriebstemperatur: -55 °C bis + 125...