Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Trimmer Kondensator

  Trimmer Kondensator  (45 Angebote unter 27.348.600 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Trimmer Kondensator“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Trimmer Kondensator"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Keramik-Rohrtrimmer, 1,1 pF, 16 pF, Luft (1 Angebot) 
Keramik-Rohrtrimmer Typ Tronser 60-0715-100. Mit Löt-Steckkontakten
Tronser
60-0715-10016-000
ab € 10,73*
pro Stück
 
 Stück
Keramik-Rohrtrimmer, 1,1 pF, 11 pF, Luft (1 Angebot) 
Keramik-Rohrtrimmer Typ Tronser 60-0715-100. Mit Löt-Steckkontakten
Tronser
60-0715-10011-000
ab € 14,82*
pro Stück
 
 Stück
Keramik-Rohrtrimmer, 0,4 pF, 3,5 pF, Luft (1 Angebot) 
Keramik-Rohrtrimmer Typ 60-0409-10003 mit Löt- Steckkontakten Rotoren und Statoren: CuZn, vergoldet Isolierkeramik: Sinterkeramik AL2O3, glasiert Einstellung: von der Rotorseite Einstelldrehmoment:...
Tronser
60-0409-10003-000
ab € 13,28*
pro Stück
 
 Stück
Trimmerkondensator, 2,5 pF, 22 pF, PP (1 Angebot) 
Trimmerkondensatoren Typ Vishay/BCcomponents BFC2808.
Vishay
BX22280811229
ab € 3,20*
pro Stück
 
 Stück
Trimmerkondensator, 5,5 pF, 65 pF, PP (1 Angebot) 
Trimmerkondensatoren Typ Vishay/BCcomponents BFC2808.
Vishay
BX22280832659
ab € 3.384,864*
pro 800 Stück
 
 Packung
Murata Trimm-Kondensator, 100pF bis 200pF 5.3V dc (1 Angebot) 
Serie = LXRW Spannung = 5.3V dc Montageart = Oberflächenmontage Abmessungen = 1.3 x 0.9 x 0.4mm Tiefe = 0.9mm Höhe = 0.4mm Länge = 1.3mm Kapazitäts-Bereich = 100 → 200pF Betriebstemperatur min. = -...
Murata
LXRW19V201-058
ab € 1,55*
pro 5 Stück
 
 Packung
Vishay PTFE Trimm-Kondensator, 5pF bis 60pF 250V dc (3 Angebote) 
Serie = BFC2 Spannung = 250V dc Dielektrikum = PTFE Montageart = Durchsteckmontage Abmessungen = 10 x 11 x 11mm Tiefe = 11mm Höhe = 11mm Länge = 10mm Kapazität max. = 60pF Betriebstemperatur max. =...
Vishay
BFC280908003
ab € 9,15*
pro Stück
 
 Stück
MURATA LXRW0YV201-059 VERÄNDERLICHER KONDENSATOR 100-200PF SMD (2 Angebote) 
Produktdurchmesser: - Produktpalette: LXRW Trimmer-Kapazität, min.:: 100 pF Bauform / Gehäuse des Kondensators: SMD Kondensatormontage: Oberflächenmontage Betriebstemperatur, max.: 85 °C Einstellun...
Murata
LXRW0YV201-059
ab € 0,315*
pro Stück
 
 Stück
Murata Trimm-Kondensator, 30pF bis 60pF 50V ac (3 Angebote) 
Serie = LXRW Spannung = 50V ac Montageart = Oberflächenmontage Abmessungen = 1.3 x 0.9 x 0.6mm Tiefe = 0.9mm Höhe = 0.6mm Länge = 1.3mm Kapazität min. = 30pF Betriebstemperatur max. = +85°C
Murata
LXRW19V600-055
ab € 0,357*
pro Stück
 
 Packungen
VISHAY BFC280800006 TRIMMKONDENSATOR, 2.5-22PF, 250V (1 Angebot) 
Produktdurchmesser: 8 mm Produktpalette: BFC2 808 Series Trimmer-Kapazität, min.:: 2.5 pF Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet Kondensatormontage: Durchsteckmontage Betriebstemperat...
Vishay
BFC280800006
ab € 2,45*
pro Stück
 
 Stück
Murata Trimm-Kondensator, 16.5pF bis 33pF 50V ac (1 Angebot) 
Serie = LXRW Spannung = 50V ac Montageart = Oberflächenmontage Abmessungen = 1.3 x 0.9 x 0.6mm Tiefe = 0.9mm Höhe = 0.6mm Länge = 1.3mm Kapazität min. = 16.5pF Betriebstemperatur min. = -30°C Varia...
Murata
LXRW19V330-050
ab € 3,10*
pro 10 Stück
 
 Packung
MURATA LXRW0YV600-054 VERÄNDERLICHER KONDENSATOR 30-60PF SMD (3 Angebote) 
Produktdurchmesser: - Produktpalette: LXRW Trimmer-Kapazität, min.:: 30 pF Bauform / Gehäuse des Kondensators: SMD Kondensatormontage: Oberflächenmontage Betriebstemperatur, max.: 85 °C Einstellung...
Murata
LXRW0YV600-054
ab € 0,257*
pro Stück
 
 Packung
Murata Trimm-Kondensator, 45pF bis 90pF 50V ac (1 Angebot) 
Serie = LXRW Spannung = 50V ac Montageart = Oberflächenmontage Abmessungen = 0.6 x 0.6 x 0.3mm Tiefe = 0.6mm Höhe = 0.3mm Länge = 0.6mm Kapazität min. = 45pF Betriebstemperatur max. = +85°C
Murata
LXRW0YV900-053
ab € 2,70*
pro 10 Stück
 
 Packung
VISHAY BFC280811339 TRIMMKONDENSATOR, 3-33PF, 250V (1 Angebot) 
Produktdurchmesser: 8 mm Produktpalette: BFC2 808 Series Trimmer-Kapazität, min.:: 3 pF Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet Kondensatormontage: Durchsteckmontage Betriebstemperatur...
Vishay
BFC280811339
ab € 2,90*
pro Stück
 
 Stück
Murata Trimm-Kondensator, 30pF bis 60pF 50V ac (1 Angebot) 
Serie = LXRW Spannung = 50V ac Montageart = Oberflächenmontage Abmessungen = 0.6 x 0.6 x 0.3mm Tiefe = 0.6mm Höhe = 0.3mm Länge = 0.6mm Kapazitäts-Bereich = 30 → 60pF Betriebstemperatur max. = +85°...
Murata
LXRW0YV600-054
ab € 2,48*
pro 10 Stück
 
 Packung
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Trimmer Kondensator
^

Der Trimmkondensator mit einstellbarer Kapazität

Ein sogenannter Trimmkondensator kommt dort zum Einsatz, wo ein herkömmlicher Kondensator mit fester Kapazität nicht verwendet werden kann. Bei einem Trimmer lässt sich die Kapazität in gewissen Grenzen der entsprechenden elektronischen Schaltung anpassen, was in einigen Anwendungsbeispielen unter Umständen vonnöten ist. Die Einstellung der Kapazität erfolgt über eine Drehachse, welche die Kondensatorplatten in einem gewissen Bereich dreht und somit die Kapazität des Kondensators verändert. Im Gegensatz zu einem einstellbaren Widerstand lässt sich ein Trimmkondensator nur in gewissen Grenzen einstellen, während ein einstellbarer Widerstand von seinem Maximalwert bis auf null eingestellt werden kann. Aus diesem Grunde sind bei einem Trimmkondensator die minimale und die maximale Kapazität stets angegeben.

Sehr wichtig - die Werte für die minimale und maximale Kapazität

  • Trimmkondensatoren besitzen in der Regel nur sehr geringe maximale Kapazitätswerte und werden häufig für elektronische Schaltungen im Hochfrequenzbereich eingesetzt.
  • Die maximale Kapazität eines solchen Kondensators wird dann erreicht, wenn die feststehenden Kondensatorplatten sowie die Kondensatorplatten der Drehachse direkt übereinander liegen.
  • Liegen die Kondensatorplatten hingegen in der minimalen möglichen Einstellung übereinander, hat der Trimmkondensator auch sein Minimum an Kapazität erreicht. Diese Einstellung kann direkt an der Drehachse des Kondensators stufenlos vorgenommen werden.

Die maximal zulässige Spannung am Trimmkondensator

Wie alle anderen Kondensatoren besitzt auch ein Trimmkondensator eine maximal zulässige Betriebsspannung. Diese sollte keinesfalls überschritten werden, um Fehlfunktionen der elektronischen Schaltung und einem Defekt des Bauteils zu vermeiden. Durch ein Überschreiten dieser maximalen Spannung kann ein Kurzschluss des Kondensators entstehen, der Folgeschäden in der elektronischen Schaltung verursacht.

Weitere Hinweise zur Handhabung von Trimmkondensatoren

  • Ein Trimmkondensator ist ein sehr empfindliches elektronisches Bauteil, das durch eine mechanische Beanspruchung sehr schnell Schaden nehmen kann. Dies sollte beachtet werden, wenn eine Einstellung dieser Bauteile vorgenommen werden muss.
  • Bei der Einstellung dieser Bauteile sollte man darauf achten, dass nur dafür geeignete Werkzeuge verwendet werden. Diese bestehen in der Regel aus einem kunststoffähnlichen Material.
  • Die Verwendung von Einstellwerkzeugen aus Metall kann eine Kapazitätsveränderung in der Schaltung bewirken, die eine korrekte Einstellung des Trimmkondensators unmöglich macht. Dies gilt besonders dann, wenn ein in eine Hochfrequenzschaltung eingesetzter Trimmkondensator justiert werden muss.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.