Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Keramik Trimm-Kondensator, 6pF bis 30pF 100V, 0 → 50%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Keramik Trimm-Kondensator, 6pF bis 30pF 100V, 0 → 50%
Artikel-Nr.:
     108EL-1753527
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1753527
EAN/GTIN:
     5056279109208
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Trimmer Kondensator
Serie = CVN
Spannung = 100V
Dielektrikum = Keramik
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = 0 → 50%
Abmessungen = 5 x 6mm
Anschlussraster = 5.3mm
Anschlussdurchmesser = 0.2mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 6mm
Kapazität min. = 6pF
Betriebstemperatur max. = +85°C
Weitere Informationen:
Serie:
CVN
Spannung:
100V
Dielektrikum:
Keramik
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
0 → 50%
Abmessungen:
5 x 6mm
Anschlussraster:
5.3mm
Anschlussdurchmesser:
0.2mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
6mm
Kapazität min.:
6pF
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Trimmerkondensator, Trimmkondensator, rs pro trimmkondensator, trimmer kondensator, keramikkondensator 100v, 1753527, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Variable Trimmkondensatoren, RS PRO, CVN6300, Passive Components, Capacitors, Variable Trimmer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,17246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,18*
€ 139,4442
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,35*
€ 137,2665
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 108,94*
€ 129,6386
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,43*
€ 126,6517
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,67*
€ 117,4173
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,23*
€ 102,6137
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.