Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact LWL-Rangierfeld SC für 6 Port Single Mode Duplex bestückt Front 130 x 40 x 136mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1751800
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1019692
EAN/GTIN:
     5059039714216
Suchbegriffe:
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
6 fach patchpanel
Anschlusstyp = SC
Anzahl der Anschlüsse = 6
Anzahl der bestückten Ports = 2
Tafeltyp = Front
Single / Multimode = Single Mode
Simplex / Duplex = Duplex
Abmessungen = 130 x 40 x 136mm
Tiefe = 136mm
Höhe = 130mm
Breite = 40mm

LWL-Patchfeld von Phoenix ContactDas Phoenix Contact FDX 20-Serie Singlemode-Lichtwellenleiter-Patchpanel verfügt über sechs Anschlüsse mit Duplex-Kupplungen. Diese DIN-Schienen-Spleißbox ist vollständig montiert und zum Spleißen bereit, mit vormontierten 900-μm-Anschlusslitzen (OS2) und Spleißhalter (für separat erhältlichen Schrumpfungs- und Crimpspleißschutz) auf einem patentierten Spleißkamm aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Einführen des Kabels über Kabelverschraubungen, entweder oben oder unten. Gehäuse für DIN-Schienenmontage über einen rückseitigen Adapter vorbereitet. Es ist für industrielle Anwendungen geeignet.Eigenschaften und VorteileDurchgehend zuverlässige Datenverbindung Einfach zu installieren Flexible DIN-Schienenmontage in drei Positionierungsrichtungen möglich Einschließlich Kabelverschraubung Intuitiver Frontplattenbetrieb und klare Schaltschrankanordnung dank einheitlicher Bauform Verringerte MontagezeitZertifizierungenAusgelegt für IP20
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
SC
Anzahl der Anschlüsse:
6
Anzahl der bestückten Ports:
2
Tafeltyp:
Front
Single / Multimode:
Single Mode
Simplex / Duplex:
Duplex
Abmessungen:
130 x 40 x 136mm
Tiefe:
136mm
Höhe:
130mm
Breite:
40mm
Weitere Suchbegriffe: patchpanel, phoenix contact patchpanel, 1751800, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Lichtwellenleiter Patchfeld, Phoenix Contact, 1019692, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Fibre Optic Patch Panels
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 191,26*
€ 218,08*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 195,51*
€ 222,80*
Frei Haus
ab € 194,89*
€ 223,60*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 201,64*
€ 231,40*
Lager 108
Frei Haus
ab € 322,77*
€ 379,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,56*
€ 451,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,00*
€ 447,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,94*
€ 412,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,24*
€ 408,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,77*
€ 384,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.