Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact LWL-Rangierfeld SC für 6 Port Single Mode Duplex bestückt Front 130 x 40 x 136mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1751800
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1019692
EAN/GTIN:
     5059039714216
Suchbegriffe:
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
patchpanel
Anschlusstyp = SC
Anzahl der Anschlüsse = 6
Anzahl der bestückten Ports = 2
Tafeltyp = Front
Single / Multimode = Single Mode
Simplex / Duplex = Duplex
Abmessungen = 130 x 40 x 136mm
Tiefe = 136mm
Höhe = 130mm
Breite = 40mm

LWL-Patchfeld von Phoenix ContactDas Phoenix Contact FDX 20-Serie Singlemode-Lichtwellenleiter-Patchpanel verfügt über sechs Anschlüsse mit Duplex-Kupplungen. Diese DIN-Schienen-Spleißbox ist vollständig montiert und zum Spleißen bereit, mit vormontierten 900-μm-Anschlusslitzen (OS2) und Spleißhalter (für separat erhältlichen Schrumpfungs- und Crimpspleißschutz) auf einem patentierten Spleißkamm aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Einführen des Kabels über Kabelverschraubungen, entweder oben oder unten. Gehäuse für DIN-Schienenmontage über einen rückseitigen Adapter vorbereitet. Es ist für industrielle Anwendungen geeignet.Eigenschaften und VorteileDurchgehend zuverlässige Datenverbindung Einfach zu installieren Flexible DIN-Schienenmontage in drei Positionierungsrichtungen möglich Einschließlich Kabelverschraubung Intuitiver Frontplattenbetrieb und klare Schaltschrankanordnung dank einheitlicher Bauform Verringerte MontagezeitZertifizierungenAusgelegt für IP20
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
SC
Anzahl der Anschlüsse:
6
Anzahl der bestückten Ports:
2
Tafeltyp:
Front
Single / Multimode:
Single Mode
Simplex / Duplex:
Duplex
Abmessungen:
130 x 40 x 136mm
Tiefe:
136mm
Höhe:
130mm
Breite:
40mm
Weitere Suchbegriffe: 1751800, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Lichtwellenleiter Patchfeld, Phoenix Contact, 1019692, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Fibre Optic Patch Panels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,20*
€ 417,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,59*
€ 417,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,19*
€ 395,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,53*
€ 394,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,24*
€ 390,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.