Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 2-Loch Lagereinheit aus Gusseisen, Innen-Ø 20mm, 113mm x 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1741435
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     UCFL204-J7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser = 20mm
Lagereinheitstyp = Flanschlager-Einheit
Anzahl der Befestigungslöcher = 2
Material = Gusseisen
Länge = 60mm
Breite = 113mm
Tiefe = 33.3mm
Größe Montagebohrung = 12mm
Montagebohrung Mittenabstand = 90mm

Flansch-Gehäuseeinheiten mit zwei Schrauben, Gusseisen, Gewindestifte im Innenring, RSR-Dichtungen
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
20mm
Lagereinheitstyp:
Flanschlager-Einheit
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Material:
Gusseisen
Länge:
60mm
Breite:
113mm
Tiefe:
33.3mm
Größe Montagebohrung:
12mm
Montagebohrung Mittenabstand:
90mm
Weitere Suchbegriffe: flanschlager fag, flanschlager, 1741435, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagergehäuse, FAG, UCFL204J7, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Units
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
242
1
€ 8,50*
ab € 7,85*
€ 11,04*
28 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,18*
€ 11,33*
1
€ 4,95*
ab € 10,342*
€ 14,452*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 10,73*
€ 14,95*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 15,87*
€ 21,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7508867
ab € 14,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.