Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205UCFL204-J7 FAG Flanschlagergehäuseeinheit UCFL204-J7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00087E5C_a.png
00087E5C_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205UCFL204-J7
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0808205220000
EAN/GTIN:
     4047643247726
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehäuseeinheit UCFL Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 20mm Breite Flansch [L]: 60mm Höhe Flansch [H]: 113mm Gesamthöhe Einheit [U]: 33,3mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 12800N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 6600N Baureihe: UCFL Klasse: Flanschlagergehäuseeinheit Produkt Typ: Gehäuse
Weitere Informationen:
Baureihe:
UCFL
Bohrungsdurchmesser [d]:
20mm
Breite Flansch [L]:
60mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
12800N
Gesamthöhe Einheit [U]:
33,3mm
Höhe Flansch [H]:
113mm
Klasse:
Flanschlagergehäuseeinheit
Produkt Typ:
Gehäuse
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
6600N
Weitere Suchbegriffe: flanschlager fag, flanschlager, UCFL204-J7, 0808205220000, 205UCFL204-J7
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
242
1
€ 8,50*
ab € 7,90*
€ 10,97*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,17*
€ 11,28*
1
€ 4,95*
ab € 10,332*
€ 14,302*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 10,71*
€ 14,79*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,03*
€ 15,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7508867
ab € 14,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.