Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA PASE35-XL-N Stehlagergehäuse aus Gusseisen, 93mm x 163mm, Innen-Ø 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
INA PASE35-XL-N Stehlagergehäuse aus Gusseisen, 93mm x 163mm, Innen-Ø 35mm
INA PASE35-XL-N Stehlagergehäuse aus Gusseisen, 93mm x 163mm, Innen-Ø 35mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1741371
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     PASE35-XL-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser = 35mm
Lagereinheitstyp = Stehlagergehäuse
Material = Gusseisen
Nabe-Höhe = 47.6mm
Größe Montagebohrung = 21mm
Länge = 163mm
Tiefe = 45mm
Gesamthöhe = 93mm
Montagebohrung Mittenabstand = 126mm

INA-Gehäuseeinheiten sind als Stehlager-, Flansch- und Aufwickelgehäuse in zahlreichen Ausführungen erhältlich. Die Einheiten sind einbaufertig und bestehen aus INA-Guss- oder Stahlblechgehäusen, in die INA-Rillenkugellager eingebaut sind. Um Funktion und Zuverlässigkeit unter allen Betriebsbedingungen zu gewährleisten, sind die Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt. Aufgrund der kugelförmigen Außenseite des Lageraußenrings und der konkaven Gehäusebohrung, können Gehäuseeinheiten statische Winkelfehlausrichtungen der Welle ausgleichen.Gehäuseeinheiten mit GusseisengehäuseStehlagergehäuseeinheitenFlanschgehäuseeinheitenAufwickelgehäuseeinheitenGehäusematerialienLagerendkappenKorrosionsbeständige EinheitenEinheiten für hohe und niedrige TemperaturenGehäuseeinheiten mit StahlblechgehäuseStehlager- und Flanschgehäuseeinheiten mit GummieinlageKorrosionsbeständige EinheitenSonstige ProdukteAnhänge
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
35mm
Lagereinheitstyp:
Stehlagergehäuse
Material:
Gusseisen
Nabe-Höhe:
47.6mm
Größe Montagebohrung:
21mm
Länge:
163mm
Tiefe:
45mm
Gesamthöhe:
93mm
Montagebohrung Mittenabstand:
126mm
Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager ina, stehlager, 1741371, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinheiten-Stehlagergehäuse und Zubehör, INA, PASE35XLN, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plummer Blocks & Pillow Blocks
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
1
€ 4,90*
ab € 20,25*
€ 27,66*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 25,31*
€ 33,04*
6 Tage
445
1
€ 10,00*
ab € 34,04*
€ 43,60*
3 Tage
447
1
€ 4,30*
ab € 36,02*
€ 48,60*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 50,93*
€ 68,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.