Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickmann 508 Feinsicherung F / 1A 6.3 x 32mm 1kV ac/dc Keramik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1740662
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0508001.MXEP
EAN/GTIN:
     5059041540957
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 1A
Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm
Charakteristik = F
Betriebsspannung = 1kV ac/dc
Gehäusematerial = Keramik
UL-Klasse = UL 248-14
Serie = 508
Sicherung Standard = RoHS-konform

Eine Keramiksicherung für 1000 V ac/dc mit einem beeindruckenden Unterbrechungsstrom in einem kompakten 6,3-x-32-mm-Gehäuse, die gut für den Stromkreisschutz in energiereichen Anwendungen geeignet ist.Erhältlich als Patrone und mit axialem Anschluss Bleifrei Überlegener Unterbrechungsstrom von 10000 Ampere Kompakter Formfaktor von 6,3 x 32 mm Anwendungsbereich Als zusätzlicher Schutz in Geräten oder Verwertungsanlagen zur Bereitstellung individueller Absicherung für Bauteile und interne Schaltungen.
Weitere Informationen:
Strom:
1A
Sicherungsgröße:
6.3 x 32mm
Charakteristik:
F
Betriebsspannung:
1kV ac/dc
Gehäusematerial:
Keramik
UL-Klasse:
UL 248-14
Serie:
508
Sicherung Standard:
RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung flink, 1740662, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Wickmann, 0508001MXEP, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,476* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,89*
€ 98,6391
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,72*
€ 96,0568
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,12*
€ 88,2028
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,67*
€ 82,9073
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 65,18*
€ 77,5642
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,76*
€ 65,1644
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.