| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1740644 Herst.-Nr.: 0477.500MXP EAN/GTIN: 5059041316552 |
| |
|
| | |
| Strom = 500mA Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = T Betriebsspannung = 400 V dc, 500V ac Gehäusematerial = Keramik Serie = 477 Sicherung Standard = IEC 60127-2
Die Serie 477 ist die erste und kleinste Sicherung für 500 V ac und 400 V dc unter der Klasse der Sicherungsfamilie in 5x20 mm. Sie wurde für den Stromkreisschutz im Bereich von energiereichen Anwendungen entwickelt. Mit ihren DC- und AC-Eigenschaften ist die Serie 477 gut für energiereiche oder leistungseffiziente Anwendungen sowie für den Schutz von 3-Phasen-Netzteilen geeignet. Darüber hinaus verfügt sie über einen Unterbrechungsstrom von 0,5 A bis 16 A bei 400 V dc, womit der Stromkreis unter DC-Bedingungen gut geschützt wird.Leistungsmerkmale: DC-Unterbrechungsstrom 100 % bleifrei Anwendungen: Eingang von 3-Phasen-Netzteilen Wechselrichter in LCD-Hintergrundbeleuchtungseinheiten DC-Seite von Klimaanlagen Weitere Informationen: | | Strom: | 500mA | Sicherungsgröße: | 5 x 20mm | Charakteristik: | T | Betriebsspannung: | 400 V dc, 500V ac | Gehäusematerial: | Keramik | Serie: | 477 | Sicherung Standard: | IEC 60127-2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung 500ma träge, feinsicherung, wickmann feinsicherung, 1740644, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Wickmann, 0477500MXP, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses |
| | |
| |