Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Myrra Printtrafo, Trafo 230V ac / 18V ac 5VA 2 Ausg. 44.25mm x 32.25mm 200g Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1739967
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     44239
EAN/GTIN:
     5059045688921
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Sicherheitstrafo
Sekundär-Nennspannung = 18V ac
Nennleistung = 5VA
Primär-Nennspannung = 230V ac
Anzahl der Ausgänge = 2
Länge = 44.25mm
Tiefe = 32.25mm
Abmessungen = 44.25 x 37 x 32.25mm
Gewicht = 200g
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +50°C
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz

UL, VDE. Transformatoren des Typs EI 42 / 14,8 → 5 VA. Sekundärspannungen sind Nennspannungen auf ohmschen Lasten.
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
18V ac
Nennleistung:
5VA
Primär-Nennspannung:
230V ac
Anzahl der Ausgänge:
2
Länge:
44.25mm
Tiefe:
32.25mm
Abmessungen:
44.25 x 37 x 32.25mm
Gewicht:
200g
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+50°C
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo myrra, printtrafo, printtrafo 5va, 1739967, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Myrra, 44239, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,81*
€ 7,13*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,01*
€ 10,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,176*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.