Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter T11 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 12A, 240V ac, Thermisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schurter T11 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 12A, 240V ac, Thermisch
Artikel-Nr.:
     108EL-1739832
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4400.0052
EAN/GTIN:
     5059039765867
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
Überstromschutzschalter
schutzschalter schurter 12a
Strom = 12A
Polzahl = 1
Betriebsspannung = 240V ac
Serie = T11
Auslösemechanismus = Thermisch
Überlastschaltertyp = Thermisch-magnetischer Schutzschalter

UL, CSA und VDE. Thermische Überlastschalter, Serie T11. Der Überlastschalter Schurter T11 ist ein 1-poliger thermischer Überlastschalter für Einrastmontage, der eine formschlüssige auslösefreie Entriegelung bietet. Der T11 ist einfach zu installieren mit Einrastmontage und Schnellverbindungsklemmen. Geeignet für den Einsatz in Elektrowerkzeugen, Haushaltsgeräten, Netzteilen, Ladegeräten und industriellen Anwendungen.. Einpolige kompakte Überlastschalter Serie T11 mit freiem positivem Auslöser. Auslösung über ein Bimetallelement, das weitgehend unempfindlich gegen kurze Einschaltströme ist Rastmontage
Weitere Informationen:
Strom:
12A
Polzahl:
1
Betriebsspannung:
240V ac
Serie:
T11
Auslösemechanismus:
Thermisch
Überlastschaltertyp:
Thermisch-magnetischer Schutzschalter
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter thermisch, schutzschalter, 1739832, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Thermische Schutzschalter, Schurter, 44000052, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 6,92*
1
€ 6,90*
ab € 4,58*
€ 8,24*
1
€ 5,90*
ab € 4,34*
€ 8,24*
1 Tag
38
1
€ 5,95*
ab € 6,45*
€ 11,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 692,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4400.0405
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.