Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter T12 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 2A, 240V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1739802
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4410.0126
EAN/GTIN:
     5059039795499
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
Überstromschutzschalter
schutzschalter thermisch 2a
Strom = 2A
Polzahl = 1
Betriebsspannung = 240V ac
Serie = T12
Überlastschaltertyp = Thermisch-magnetischer Schutzschalter

UL, CSA und VDE. Thermische Überlastschalter, Serie T12. Einpolige kompakte Überlastschalter Serie T12 mit freiem positivem Auslöser. Auslösung über ein Bimetallelement. Befestigung über Gewindeführung. Eigens entwickelt zum Schutz vor Überlastung von Motoren, Transformatoren, Elektromagneten usw.
Weitere Informationen:
Strom:
2A
Polzahl:
1
Betriebsspannung:
240V ac
Serie:
T12
Überlastschaltertyp:
Thermisch-magnetischer Schutzschalter
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter thermisch, schutzschalter, 1739802, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Thermische Schutzschalter, Schurter, 44100126, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 14,16*
€ 20,24*
1
€ 5,90*
ab € 11,05*
€ 20,30*
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 19,28*
€ 23,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 463,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4400.0405
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.