Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Sicherung, nicht rückstellend 3A axial 125V ac/dc Keramik F ø 2.36mm 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1739678
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     7010.7110.13
EAN/GTIN:
     5059039792955
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
Feinsicherung
G-Sicherung
Strom = 3A
Anschlussrichtung = axial
Betriebsspannung = 125V ac/dc
Charakteristik = F
Gehäusematerial = Keramik
Gehäusedurchmesser = 2.36mm
Gehäusehöhe = 8mm
Drahtlänge = 34mm
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Drahtdurchmesser = 0.62mm

Zulassungen UL und CSAC 22-2, GAM T1, LNZ, IEC 127.3 Blatt II. Mini-Sicherungen der Serie 172322, IEC-Standard. Axiale Bauelement-Sicherungen für die direkte Lötmontage auf der Leiterplatte. Superflinke 2,3 x 8 mm -Sicherungen. Hohes Ausschaltvermögen. Keramikrohr mit durchsichtiger Isolierhülse.
Weitere Informationen:
Strom:
3A
Anschlussrichtung:
axial
Betriebsspannung:
125V ac/dc
Charakteristik:
F
Gehäusematerial:
Keramik
Gehäusedurchmesser:
2.36mm
Gehäusehöhe:
8mm
Drahtlänge:
34mm
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Drahtdurchmesser:
0.62mm
Weitere Suchbegriffe: Glassicherung, Keramiksicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, PCB Sicherung, feinsicherung flink, axiale sicherung, feinsicherung schurter, 1739678, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Schurter, 7010711013, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 1,03*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,05*
500
€ 5,90*
ab € 0,89*
€ 1,10*
1 Tag
78
1
€ 14,99*
ab € 1,005*
€ 2,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 105,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP001595
ab € 0,0463*
Ähnlich
Multicomp
MP001595
ab € 0,0692*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.