Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter SHF 6.3x32 Feinsicherung F / 1.25A 6.3 x 32mm 500V ac Keramik


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1738062
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     8020.5069.G
EAN/GTIN:
     5059039763825
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 1.25A
Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm
Charakteristik = F
Betriebsspannung = 500V ac
Gehäusematerial = Keramik
UL-Klasse = UL 248-14
Serie = SHF 6.3x32
Sicherung Standard = CSA C22.2 Nr. 248.14

UL, CSA. UL. SHF-Sicherungen, Schurter. Schurter Patronensicherung Serie SHF, hoher Abschaltstrom von 1500 A und Überstromschutz bis zu 500 V ac. Die 6,3 x 32 Serie SHF hat eine kompakte Größe und ist daher ideal für den primären Schutz von 3-phasigen Systemanwendungen sowie von einer Vielzahl anderer industrieller Anwendungen, wie HLK-Systeme, Photovoltaik, Frequenzwandler und Leistungselektronik. Diese Patronensicherungen werden in 10 Nennströmen von 1 bis 8 A angeboten. Hohe Abschaltleistung Hoher Nennstrom Schnell F Anschlusslitzen optional
Weitere Informationen:
Strom:
1.25A
Sicherungsgröße:
6.3 x 32mm
Charakteristik:
F
Betriebsspannung:
500V ac
Gehäusematerial:
Keramik
UL-Klasse:
UL 248-14
Serie:
SHF 6.3x32
Sicherung Standard:
CSA C22.2 Nr. 248.14
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, feinsicherung schurter, 1738062, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Schurter, 80205069G, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,79*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,34379* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 428,52*
€ 509,94
pro Box
ab 2 Boxen
€ 425,09*
€ 505,86
pro Box
ab 5 Boxen
€ 403,31*
€ 479,94
pro Box
ab 10 Boxen
€ 364,53*
€ 433,79
pro Box
ab 500 Boxen
€ 343,79*
€ 409,11
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.