Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING HAN Brid Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 2-polig 10A Buchse, für Geschirmtes Twisted-Pair-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1737646
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120063111
EAN/GTIN:
     5059039139354
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Nennstrom = 10A
Gender = Buchse
Serie = HAN Brid
Typ = Steckverbindereinsatz
Zur Verwendung mit = Geschirmtes Twisted-Pair-Kabel
Betriebsspannung = 50 V
Anzahl der Kontakte = 2

Feldbus-Einsätze Serie Han-Brid CU. Datenschnittstellen-Einsätze für Hybrid-Feldbus-Steckverbinder für Twisted-Pair, Stecker- und Buchsenausführungen erhältlich, mit Standard-Metall- und Kunststoffkappen und -gehäusen der Serie Han 3A.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
10A
Gender:
Buchse
Serie:
HAN Brid
Typ:
Steckverbindereinsatz
Zur Verwendung mit:
Geschirmtes Twisted-Pair-Kabel
Betriebsspannung:
50 V
Anzahl der Kontakte:
2
Weitere Suchbegriffe: 1737646, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09120063111, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 13,42681*
€ 15,25681*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 13,61*
€ 15,38*
25 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 13,5749*
€ 15,4349*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 14,72*
€ 16,34*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 22,64*
€ 24,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 246,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 20 003 0305
ab € 10,71*
Sonstiges
Harting
09 20 003 0810
ab € 4,95*
Sonstiges
Harting
09 20 003 0827
ab € 3,681*
Sonstiges
Harting
09 37 003 0305
ab € 20,29*
Sonstiges
Harting
09 40 003 0301
ab € 11,59202*
Sonstiges
Harting
09 40 003 0311
ab € 11,47*
Sonstiges
Harting
09 40 703 0301
ab € 12,70*
Sonstiges
Harting
09 40 703 0311
ab € 11,51*
Sonstiges
Harting
19 44 003 0301
ab € 18,52*
Sonstiges
Harting
09 20 003 0306
ab € 12,09*
Sonstiges
Harting
09 37 003 0301
ab € 15,03169*
Sonstiges
Harting
09 20 003 0301
ab € 2,94*
Sonstiges
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,87*
Sonstiges
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,25*
Sonstiges
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.