Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse 09 40 003 0311 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990334-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 40 003 0311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse
leistungsstecker harting
Anbaugehäuse 09 40 003 0311 Harting 1 St.

Anbaugehäuse

Technische Daten:
Baureihe: Han® HPR · Gehäuse-Material: Zinkdruckguss · Herstellerfarbe: Schwarz · Schutzart: IP65,IP68 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Schraubverriegelung
Oberfläche Gehäuse: chromatiert
Anzugsdrehmoment Schraubverriegelung: ‌ 2 Nm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Baureihe:
Han® HPR
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65 | IP68
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
09400030311
Typ (Hersteller-Typ):
09 40 003 0311
Gehäuse-Material:
Zinkdruckguss
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Anbaugehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 09 40 003 0311, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,45*
€ 13,55*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 11,4678*
€ 13,5678*
10
Frei Haus
ab € 12,88*
€ 15,15*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,57*
€ 16,21*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 20,00*
€ 27,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 40 703 0311
ab € 10,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.