Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse Han 3M-agg-B 09 37 003 0301 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-744165-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 37 003 0301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
Anbaugehäuse Han 3M-agg-B 09 37 003 0301 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 3 A - Anbaugehäuse für erhöhte Umweltanforderung

Technische Daten:
Baugröße (Details): 3 A · Herstellerfarbe: Schwarz · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 3M · Steckverbinder-Besonderheiten: Kabelausgang gerade,1-Querbügel-Verriegelungssystem · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
3 A
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
Kabelausgang gerade | 1-Querbügel-Verriegelungssystem
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 3M
Herst.-Teilenr.:
09 37 003 0301
Typ (Hersteller-Typ):
Han 3M-agg-B
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Anbaugehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, gehäuse: für hdc-steckverbinder, Harting, 09 37 003 0301, Han 3M-agg-B, 175-1416, Laststeckverbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 14,99*
€ 16,74*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 15,11169*
€ 16,80169*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 15,24*
€ 16,96*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 15,2311*
€ 17,0111*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 27,73*
€ 36,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1497600000
ab € 1,88*
Ähnlich
Harting
09 37 003 0305
ab € 20,18*
Ähnlich
Harting
09370030306
ab € 25,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.