Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse 09 40 703 0301 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990355-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 40 703 0301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse harting
anbaugehäuse
Anbaugehäuse 09 40 703 0301 Harting 1 St.

Anbaugehäuse

Technische Daten:
Baureihe: Han® HPR · Gehäuse-Material: Zinkdruckguss · Herstellerfarbe: Schwarz · Schutzart: IP65,IP68 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Bajonettverriegelung
Oberfläche Gehäuse: pulverbeschichtet

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Baureihe:
Han® HPR
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65 | IP68
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
09407030301
Typ (Hersteller-Typ):
09 40 703 0301
Gehäuse-Material:
Zinkdruckguss
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Anbaugehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 40 703 0301, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,70*
€ 15,96*
1
€ 6,90*
ab € 14,88*
€ 21,41*
1
€ 4,00*
ab € 14,85*
€ 21,41*
Lager 102
25
1
Frei Haus
ab € 20,89*
€ 30,18*
2 Tage
30
1
€ 6,95*
ab € 16,53*
€ 36,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 40 003 0301
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.