Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Lager Mit Dichtungen, Innen-Ø 40mm / Außen-Ø 62mm Länge 80mm, 6400N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1721226
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KB40-PP-AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser = 40mm
Außendurchmesser = 62mm
Länge = 80mm
Linearlager-Typ = Linearkugellager
Linearkugellager Typ = Geschlossen
Dichtungen = Mit Dichtungen
Dynamische Traglast = 6400N
Statische Traglast = 5600N

Lineare Lager und lineare Lager- und Gehäuseeinheiten sind wahlweise erhältlich in den Serien kompakt, leicht, robust, bearbeitet und Gleitlager. Die Lager unterstützen hohe Lasten und haben dennoch eine relativ geringe Masse. Damit ermöglichen sie die Erstellung von Längsführungen mit unbegrenztem Verfahrweg. Jede Serie hat ganz besondere Eigenschaften, die sie besonders geeignet macht für bestimmte Anwendungen.Linearlager Kompensation von Fehlausrichtung Linearlager und Gehäuseeinheiten Einfache Lage Gehäusedesigns Äußerst kostengünstig Schutzart Schmierung Betriebstemperatur Betriebsgrenzen Anhänge Bearbeitete Serie Lineare Kugellager Dichtungen Lineare Kugellager und Gehäuseeinheiten
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
40mm
Außendurchmesser:
62mm
Länge:
80mm
Linearlager-Typ:
Linearkugellager
Linearkugellager Typ:
Geschlossen
Dichtungen:
Mit Dichtungen
Dynamische Traglast:
6400N
Statische Traglast:
5600N
Weitere Suchbegriffe: Führungslager, Linearlager, Linear-Kugellager, Linearkugellager, Linearkugellagereinheit, ina linearlager, führungslager, linearkugellager 40mm, 1721226, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, INA, KB40PPAS, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Bearings
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
€ 4,90*
ab € 46,13*
€ 58,20*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,42*
€ 63,29*
€ 3,19*
ab € 54,61*
€ 67,94*
€ 4,95*
ab € 60,7948*
€ 73,2948*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 66,53*
€ 80,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.