Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8670-261KB40-PP-AS Herst.-Nr.: 0015242080000 EAN/GTIN: 4012802458596 |
| |
|
|  |  |
 | Linear-Kugellager KB..-PP-AS, Massiv-Reihe,allseitig abgedichtet, nachschmierbar, rostgeschütze Ausführung möglich Technische Eigenschaften: Baureihe: KB..-PP-AS Klasse: Linear-Kugellager Marke: INA Masse: 0,599 kg Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes [F W]: 40 mm Aussendurchmesser [D]: 62 mm Länge [L]: 80 mm Tragzahl dyn. [C min]: 6000 N Tragzahl stat. [C 0 min]: 4400 N Tragzahl dyn. [C max]: 6400 N Tragzahl stat. [C 0 max]: 5600 N Produkt_Typ: Linearsysteme Weitere Informationen:  |  | Aussendurchmesser [D]: | 62 mm | Baureihe: | KB..-PP-AS | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes [F W]: | 40 mm | Klasse: | Linear-Kugellager | Länge [L]: | 80 mm | Marke: | INA | Masse: | 0,599 kg | Produkt_Typ: | Linearsysteme | Tragzahl dyn. [C max]: | 6400 N | Tragzahl dyn. [C min]: | 6000 N | Tragzahl stat. [C 0 max]: | 5600 N | Tragzahl stat. [C 0 min]: | 4400 N |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 8670 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 46,88* | € 58,38* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 50,38* | € 62,33* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,79* | ab € 52,57* | € 64,86* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 54,93* | € 67,11* |  |  |  | | 29 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 53,77* | € 68,08* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8670 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8670 |  | Versand: Lager 8670 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|