Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse TVS-Diode-Array Uni-Directional Einfach 12V, 2-Pin, SMD 5V max SOD-723


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1713877
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SP1003-01DTG
EAN/GTIN:
     5059041183550
Suchbegriffe:
Diode
Diodennetzwerk
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 12V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-723
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 2
Impulsspitzen-Strom max. = 7A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Rest-Sperrstrom max. = 100nA
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
12V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-723
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
2
Impulsspitzen-Strom max.:
7A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Rest-Sperrstrom max.:
100nA
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd-diode sod323, smd diode, suppressordiode littlefuse, 1713877, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Littelfuse, SP100301DTG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
8000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,139*
3
€ 5,90*
ab € 0,118*
€ 0,408*
1 Tag
10897
5
€ 14,99*
ab € 0,118*
€ 0,701*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8000 Stück
€ 0,139*
€ 0,165
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8000 Stück ( entspricht € 1.112,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
PESD3V3S1UB,115
ab € 0,0459*
Ähnlich
Nexperia
PESD5V0S1UA,115
ab € 0,0569*
Ähnlich
Nexperia
PESD5Z2.5,115
ab € 0,03*
Ähnlich
Nexperia
PESD5Z3.3,115
ab € 0,0335*
Ähnlich
Nexperia
PESD5Z5.0,115
ab € 0,032*
Ähnlich
Nexperia
PESD5V0S1UB,115
ab € 0,0456*
Ähnlich
onsemi
ESD5Z5.0T1G
ab € 0,0275*
Ähnlich
onsemi
ESD9X5.0ST5G
ab € 0,0194*
Ähnlich
onsemi
ESD5Z6.0T1G
ab € 0,0203*
Ähnlich
onsemi
ESD9C3.3ST5G
ab € 0,0298*
Ähnlich
onsemi
ESD5Z3.3T1G
ab € 0,0275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.